エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
防寒ウレタン手袋(耐油)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76579013
品番
EA915GN-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:3L●全長(mm):300●掌周り(mm):280●中指長さ(mm):87●厚み:3.1mm●カラー:本体:オリーブグリーン裾:レッド●材質:樹脂部:ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン、【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
アズワン品番
65-2241-39