エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 革手 防寒用手袋
メカニクスグローブ(防水防寒/合成革)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76579074
品番
EA915GT-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:FASTFIT●サイズ:L●全長(mm):248●掌周り(mm):255●中指長さ(mm):95●厚み(mm):1●材質:合成皮革
アズワン品番
65-2241-45