メカニクスグローブ(防水防寒/合成革)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76579126 品番EA915GT-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り
手首部分の締め具合をバックルで調整できます。
手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き
人差し指部分はタッチスクリーンに対応しています。
雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます

仕様●サイズ:XL●全長(mm):288●掌周り(mm):295●中指長さ(mm):108●厚み(mm):1.2●材質:合成皮革 アズワン品番65-2241-50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76579126 EA915GT-34 13093328 EA915GT-54 メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ 1双(1双) 3,200 税込3,520 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする