メカニクスグローブ(防寒/合成革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76579135 品番EA915GT-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

ゴム絞り
耐液性でありながら、通気性も良いです

仕様●サイズ:S●カラー:ブラウン●材質:合成皮革●全長(mm):215●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):85●厚み(mm):1.2 アズワン品番65-2241-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする