エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 革手 防寒用手袋
メカニクスグローブ(防寒/合成革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
仕様
●サイズ:L●全長(mm):225●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●カラー:ブラウン●厚み(mm):1.2●材質:合成皮革
注文コード
76579153
品番
EA915GT-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム絞り
耐液性でありながら、通気性も良いです
仕様
●サイズ:L●全長(mm):225●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●カラー:ブラウン●厚み(mm):1.2●材質:合成皮革
アズワン品番
65-2241-53