手旗(旗のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:450×450mm●カラー:赤●材質:ポリエステル100%●重量:約20g●付属品:両面テープ●入数:1 注文コード76579275 品番EA916XL-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

15mmまでの太さの棒にご使用いただけます。
※旗のみ。棒は付属しません。

仕様●サイズ:450×450mm●カラー:赤●材質:ポリエステル100%●重量:約20g●付属品:両面テープ●入数:1 アズワン品番65-2241-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする