エスコ
エスコの 合図灯・手旗
エスコの 手旗
手旗(旗のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:450×450mm●カラー:白●材質:ポリエステル100%●重量:約20g●付属品:両面テープ●入数:1
注文コード
76579284
品番
EA916XL-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
15mmまでの太さの棒にご使用いただけます。
※旗のみ。棒は付属しません。
仕様
●サイズ:450×450mm●カラー:白●材質:ポリエステル100%●重量:約20g●付属品:両面テープ●入数:1
アズワン品番
65-2241-74