手旗

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕様●サイズ:340×450mm●木製ハンドル:Φ16.5×600mm●カラー:赤、白●材質:柄:木旗:ナイロン●入数:2本 注文コード76579293 品番EA916XL-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:340×450mm●木製ハンドル:Φ16.5×600mm●カラー:赤、白●材質:柄:木旗:ナイロン●入数:2本 アズワン品番65-2241-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする