エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
ポケットチェーン(ゴールド/ミニシャックル付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76579336
品番
EA916ZA-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
仕様
●材質:ステンレスSUS304●サイズ:チェーン線径:1.2mm、チェーン長:300mm●重量:14g●カラー:ゴールド(18金メッキ)●ミニクリップクリアランス:4×2.5mm
アズワン品番
65-2241-79
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76579336
EA916ZA-8
50419495
EA916ZA-2
1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)
エスコ
1個
¥
675
税込
¥
743
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)