エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
リストキーコイル(スナップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76579433
品番
EA916ZL-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
仕様
●全長:90●フック部:43●開口幅:5●材質:コード:ポリウレタンフック:スチール●リング径:Φ38mm
アズワン品番
65-2241-92