エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
カールコード(カラビナ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76579449
品番
EA916ZL-181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
仕様
●カールコード長:Φ8×170〜1,350mm●リング内径:大:20mm、小:12.5mm●開口幅:11mm●材質:カラビナ:アルミカールコード:ポリウレタン
アズワン品番
65-2241-93