エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
カールコード(カラビナ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76579458
品番
EA916ZL-191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
仕様
●カールコード長:Φ6×100〜600mm●リング内径:16mm●開口幅:8mm●材質:カラビナ:アルミカールコード:ポリウレタン
アズワン品番
65-2241-94
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76579458
EA916ZL-191
76579449
EA916ZL-181
カールコード(カラビナ付)
エスコ
1本
¥
535
税込
¥
589
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)