エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
ネックストラップホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ストラップ長:400mm●フック部:50mm●開口幅:5mm●色:黒●材質:ストラップ:ナイロンバックル:プラスチックフック:スチール
注文コード
76579467
品番
EA916ZL-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ストラップ長:400mm●フック部:50mm●開口幅:5mm●色:黒●材質:ストラップ:ナイロンバックル:プラスチックフック:スチール
アズワン品番
65-2241-95