キーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76579494 品番EA916ZS-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850

ベルト通しやバッグにつけられるキーホルダータイプ
鍵をフックするために、6色のプラスチックカラビナ(レッド・ブラック・パープル・ライム・オレンジ・ライトブルー)各1個ずつ付いています。
カラビナは取外し可能。
本体もカラビナ状で、さまざまな場所にフック可能

仕様●サイズ:本体:30(W)×72(H)mmカラビナ:約7×13×29(H)mm●最大開口:本体:10mmカラビナ:4mm●材質:本体:ステンレススチールカラビナ:プラスチック●重量:20g アズワン品番65-2241-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする