エスコ
エスコの 服飾小物
エスコの ベルト 服飾小物
作業用ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ベルト長:1117mm●ベルト幅(mm):44●カラー:ブラック●バックル:ワンタッチ式●材質:ナイロン
注文コード
76579634
品番
EA924BB-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベルト長:1117mm●ベルト幅(mm):44●カラー:ブラック●バックル:ワンタッチ式●材質:ナイロン