作業用ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ベルト幅(mm):44●ベルト長:1168mm●カラー:OD色●バックル:穴無し●材質:ナイロン 注文コード76579686 品番EA924BB-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ベルト幅(mm):44●ベルト長:1168mm●カラー:OD色●バックル:穴無し●材質:ナイロン アズワン品番65-2243-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする