エスコ
エスコの 服飾小物
エスコの ベルト 服飾小物
作業用ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ベルト幅(mm):38●ベルト長:1168mm●カラー:コヨーテ/OD色●バックル:穴無し●材質:ナイロン
注文コード
76579704
品番
EA924BB-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベルト幅(mm):38●ベルト長:1168mm●カラー:コヨーテ/OD色●バックル:穴無し●材質:ナイロン
アズワン品番
65-2243-34