エスコ
エスコの 服飾小物
エスコの ベルト 服飾小物
作業用ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ベルト幅(mm):50●ベルト長(mm):1250●バックル形状:ワンタッチ●カラー:ブラック●材質:ベルト:ナイロン/ポリエステルバックル:アルミ●参考ウエストサイズ:約100cmまで
注文コード
76579738
品番
EA924TA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,976
販売価格(税別)
¥
8,160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベルト幅(mm):50●ベルト長(mm):1250●バックル形状:ワンタッチ●カラー:ブラック●材質:ベルト:ナイロン/ポリエステルバックル:アルミ●参考ウエストサイズ:約100cmまで
アズワン品番
65-2244-56