エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 工具差し
エスコの ツールホルダー用 工具差し
ツールポーチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76579747
品番
EA925BS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):215×19×254●ベルト通し幅:75mm●重量(g):107●材質:本体:ポリエステルクリップ:プラスチックベルト:ナイロン
アズワン品番
65-2244-57