エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 工具差し
エスコの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
カッターナイフホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:ナイロン●ベルト通し幅:クリップ:約42mm面ファスナー:約50mm●サイズ:60×28×215(H)mm●差込部内寸:約42×18×120(H)mm
注文コード
76579844
品番
EA925DA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ナイロン●ベルト通し幅:クリップ:約42mm面ファスナー:約50mm●サイズ:60×28×215(H)mm●差込部内寸:約42×18×120(H)mm
アズワン品番
65-2244-67