エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 携帯・小物ケース
小物ケース(カラビナ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76580124
品番
EA925HN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
カラビナ付
両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付
前面にはファスナーポケット有り
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mm
アズワン品番
65-2245-05