エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
ツールバッグ(耐水/1680デニール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76580255
品番
EA925MG-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
65-2245-31
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:355x203x254●容量:12L●材質:ポリエステル(1680デニール)●ポケット数:13個