エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76580289
品番
EA925MG-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
65-2245-38
仕様
●サイズ(mm):432×152×267●色:白●ポケット数:30個●材質:キャンバス生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76580289
EA925MG-67
50429557
EA925C-15
406x203x279mm ツールバッグ
エスコ
1個
¥
11,300
税込
¥
12,430
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)