エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 工具差し
エスコの ツールホルダー用 工具差し
ツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76580325
品番
EA925MH-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
ハンマーホルダー付
強靭なバリスティックナイロン製で二重底のため、耐久性に優れています。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:320×130×310●ベルト通し幅:80mm●材質:ナイロン●ポケット数:12
アズワン品番
65-2245-42