EA925MR-13A ツールホルダー(スチール製) エスコ 76580334 EA925MR-13A ツールホルダー(スチール製) エスコ 76580334 EA925MR-13A ツールホルダー(スチール製) エスコ 76580334 EA925MR-13A ツールホルダー(スチール製) エスコ 76580334 EA925MR-13A ツールホルダー(スチール製) エスコ 76580334 EA925MR-13A ツールホルダー(スチール製) エスコ 76580334

ツールホルダー(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76580334 品番EA925MR-13A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,112
販売価格(税別)
1,920

装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部
後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式
激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付
セフ後付ホルダー付
ベルトを外さず途中から挿せる後付け式

仕様●サイズ(mm):94×94×82(H)●線径:Φ6mm●材質:スチール●重量:200g●ベルト通し幅:50mm(ベルトサイズ:幅53mm以内、厚み3mm以内)●リング内径:大:Φ50mm、中:Φ25mm、小:Φ20mm●取付け工具重量:3kg以下 アズワン品番65-2244-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする