EA925MS-32 ツールロール(6ポケット) エスコ 76580368 EA925MS-32 ツールロール(6ポケット) エスコ 76580368 EA925MS-32 ツールロール(6ポケット) エスコ 76580368 EA925MS-32 ツールロール(6ポケット) エスコ 76580368

ツールロール(6ポケット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76580368 品番EA925MS-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,820
販売価格(税別)
16,200

壁に吊るして使うこともできます。
持ち運びに便利なハンドル2つ付
ツールポーチとツールロールをドッキング
ポケットはファスナー式です。

寸法(縦×横)(mm)368×660 ポケット数6 ベージュ 仕様●サイズ(mm):660×368●ポケット数:ジッパー付きポケットが6個●材質:キャンバス生地 材質(本体)キャンバス生地 アズワン品番65-2245-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする