EA927-75 ビジネスバッグ(撥水素材) エスコ 76580508 EA927-75 ビジネスバッグ(撥水素材) エスコ 76580508 EA927-75 ビジネスバッグ(撥水素材) エスコ 76580508 EA927-75 ビジネスバッグ(撥水素材) エスコ 76580508 EA927-75 ビジネスバッグ(撥水素材) エスコ 76580508 EA927-75 ビジネスバッグ(撥水素材) エスコ 76580508

ビジネスバッグ(撥水素材)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76580508 品番EA927-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,417
販売価格(税別)
9,470

外ポケット4個、内ポケット2個
ショルダーベルト付
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。※完全防水ではありません。
軽快に持ち運べる軽量タイプです。
前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
超撥水素材&止水ファスナーで水に強い軽量パソコンバッグ。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×140×310●カラー:ブラック●重量(kg):0.6●材質:ナイロンツイル●PC収納部:15.6インチまで アズワン品番65-2245-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする