EA927-95 ビジネスバッグ エスコ 76580666 EA927-95 ビジネスバッグ エスコ 76580666 EA927-95 ビジネスバッグ エスコ 76580666 EA927-95 ビジネスバッグ エスコ 76580666 EA927-95 ビジネスバッグ エスコ 76580666 EA927-95 ビジネスバッグ エスコ 76580666

ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76580666 品番EA927-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

リュック、ショルダー、手提げに対応した3WAYバッグです。
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。※完全防水ではありません。
軽快に持ち運べる軽量タイプです。
前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
超撥水素材&止水ファスナーで水に強い軽量パソコンバッグ。(3WAYタイプ)

仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×140×310●カラー:ブラック●重量(kg):0.81●材質:ナイロンツイル アズワン品番65-2245-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする