エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの その他バッグ
マルチポーチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:ポリエステル●サイズ:110×145×20mm●重量(g):35●カラー:レッド
注文コード
76580718
品番
EA927AG-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ポリエステル●サイズ:110×145×20mm●重量(g):35●カラー:レッド
アズワン品番
65-2246-74