エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの その他バッグ
マルチポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:ポリエステル●サイズ:110×145×20mm●重量(g):35●カラー:ブルー
注文コード
76580727
品番
EA927AG-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ポリエステル●サイズ:110×145×20mm●重量(g):35●カラー:ブルー
アズワン品番
65-2246-75