EA927AG-232 セキュリティポーチ(A4) エスコ 76580763 EA927AG-232 セキュリティポーチ(A4) エスコ 76580763 EA927AG-232 セキュリティポーチ(A4) エスコ 76580763 EA927AG-232 セキュリティポーチ(A4) エスコ 76580763

セキュリティポーチ(A4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76580763 品番EA927AG-232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

A4サイズのファイルが入る
丈夫な8号帆布製で鍵付きのため重要書類や貴重品の収納・運搬・持ち運びに。
日本製
底4隅に擦れ防止加工
ファスナーこじ開け防止
複製が難しく防犯性が高いディンプル鍵2本付

仕様●サイズ(W×D×H)mm:350×75×250●重量(g):420●カラー:赤●材質:帆布 アズワン品番65-2246-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする