エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ウエストポーチ
ウエストポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:200×15×130●色:黒●材質:牛革●重量(g):200●容量:0.4L●腰まわり:100cm以下
注文コード
76580797
品番
EA927AG-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:200×15×130●色:黒●材質:牛革●重量(g):200●容量:0.4L●腰まわり:100cm以下
アズワン品番
65-2246-50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76580797
EA927AG-80
76580788
EA927AG-79
ウエストポーチ
エスコ
1個
¥
3,000
税込
¥
3,300
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)