EA927BH-34 10L バックパック エスコ 76580989 EA927BH-34 10L バックパック エスコ 76580989 EA927BH-34 10L バックパック エスコ 76580989 EA927BH-34 10L バックパック エスコ 76580989 EA927BH-34 10L バックパック エスコ 76580989

10L バックパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76580989 品番EA927BH-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量:10L●サイズ(W×D×H)mm:300×90×410●重量(g):650●材質:本体:コーデュラポリエステル(テフロン加工)付属:ポリカーボネートPVC アズワン品番65-2246-56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76580989 EA927BH-34 76580639 EA927-88 リュックサック エスコ リュックサック エスコ 1個 6,500 税込7,150 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする