エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの リュック
10L バックパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76581043
品番
EA927BH-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:280×100×360●容量:10L●材質:PVC●重量(g):800
アズワン品番
65-2246-62