エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ウエストポーチ
ウエストポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:394×127×203●容量:7L●ベルト長:715〜1175mm●ベルト幅:50mm●色:OD色●材質:ポリエステル(600デニール)●重量(g):649
注文コード
76581445
品番
EA927CF-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,380
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:394×127×203●容量:7L●ベルト長:715〜1175mm●ベルト幅:50mm●色:OD色●材質:ポリエステル(600デニール)●重量(g):649
アズワン品番
65-2247-42