EA927CH-105 ショルダーバッグ エスコ 76581488 EA927CH-105 ショルダーバッグ エスコ 76581488 EA927CH-105 ショルダーバッグ エスコ 76581488 EA927CH-105 ショルダーバッグ エスコ 76581488

ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:298×101×254●容量(L):6.9●材質:コットンキャンバス●色:ブラック 注文コード76581488 品番EA927CH-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,270
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:298×101×254●容量(L):6.9●材質:コットンキャンバス●色:ブラック アズワン品番65-2247-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする