EA927CH-141 29L バックパック(キャリー付) エスコ 76581567 EA927CH-141 29L バックパック(キャリー付) エスコ 76581567 EA927CH-141 29L バックパック(キャリー付) エスコ 76581567 EA927CH-141 29L バックパック(キャリー付) エスコ 76581567 EA927CH-141 29L バックパック(キャリー付) エスコ 76581567 EA927CH-141 29L バックパック(キャリー付) エスコ 76581567

29L バックパック(キャリー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76581567 品番EA927CH-141
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700

2段伸縮ハンドル
前に3つのジッパー式ポケット付
サイドにメッシュポケット付

仕様●サイズ(W×D×H)mm:330×190×457●容量:29L●材質:リップストップ生地(450デニール)●色:ブラック アズワン品番65-2247-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする