エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ボストンバッグ
176L ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76581619
品番
EA927CJ-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,643
販売価格(税別)
¥
5,130
バスケットに入れる
前ポケット付
調節可能なショルダーストラップ
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:914×457×457●容量(L):176●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番
65-2247-59