エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ボストンバッグ
37.0L ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76581646
品番
EA927CJ-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
調節可能なショルダーストラップ
前と両サイドにジッパー式ポケット付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:546×254×292●容量(L):37●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番
65-2247-63