エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ボストンバッグ
60.0L ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:609×304×304●容量(L):60●色:ブラック●材質:ポリエステル(600デニール)
注文コード
76581673
品番
EA927CJ-71
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
前にジッパー式ポケット、サイドポケット付
パッド入りショルダーストラップ
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:609×304×304●容量(L):60●色:ブラック●材質:ポリエステル(600デニール)
アズワン品番
65-2247-68