EA927CJ-72 60.0L ボストンバッグ エスコ 76581689 EA927CJ-72 60.0L ボストンバッグ エスコ 76581689 EA927CJ-72 60.0L ボストンバッグ エスコ 76581689 EA927CJ-72 60.0L ボストンバッグ エスコ 76581689

60.0L ボストンバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:609×304×304●容量(L):60●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ネイビー 注文コード76581689 品番EA927CJ-72
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,103
販売価格(税別)
3,730
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

前にジッパー式ポケット、サイドポケット付
パッド入りショルダーストラップ

仕様●サイズ(W×D×H)mm:609×304×304●容量(L):60●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ネイビー アズワン品番65-2247-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする