エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ウエストポーチ
ウエストポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:342×88×139●容量:4.1L●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ネイビー●腰回り:119cm以下
注文コード
76581725
品番
EA927CK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:342×88×139●容量:4.1L●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ネイビー●腰回り:119cm以下
アズワン品番
65-2246-87