エスコ
ミーティングバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76581856
品番
EA927SB-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●商品名:フィンダッシュ デスクデスクバッグ●材質:ナイロン、ポリエステル●サイズ:340×80×300mm●規格:A4ヨコ●カラー:ネイビー
アズワン品番
65-2247-97