エスコ
エスコの 電気部品
エスコの 電気部品その他関連用品
KIV万力型アース(ボディーアース専用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:63×95mm●材質:鋳物●リード線サイズ:KIV14mm
2
×5m●最大掴み幅:40mm
注文コード
76582486
品番
EA940AS-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
万力は軽量化を実現
さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
仕様
●サイズ:63×95mm●材質:鋳物●リード線サイズ:KIV14mm
2
×5m●最大掴み幅:40mm
アズワン品番
65-2252-16