EA940AS-97 KIV万力型アース(ボディーアース専用) エスコ 76582495 EA940AS-97 KIV万力型アース(ボディーアース専用) エスコ 76582495 EA940AS-97 KIV万力型アース(ボディーアース専用) エスコ 76582495

KIV万力型アース(ボディーアース専用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:63×95mm●材質:鋳物●リード線サイズ:KIV14mm2×10m●最大掴み幅:40mm 注文コード76582495 品番EA940AS-97
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,420
販売価格(税別)
22,200
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

万力は軽量化を実現
さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。

仕様●サイズ:63×95mm●材質:鋳物●リード線サイズ:KIV14mm2×10m●最大掴み幅:40mm アズワン品番65-2252-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする