エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 電源/コントローラー
エスコの コード/アダプタ/コンセント
2P→3P変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76582538
品番
EA940BA-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
仕様
●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
65-2252-25