エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 電源/コントローラー
エスコの コード/アダプタ/コンセント
3P→2P変換アダプター(アース付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76582547
品番
EA940BA-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様
●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
65-2252-26