EA940CS-175 露出ボックス(VE管用/1方向) エスコ 76582696 EA940CS-175 露出ボックス(VE管用/1方向) エスコ 76582696 EA940CS-175 露出ボックス(VE管用/1方向) エスコ 76582696 EA940CS-175 露出ボックス(VE管用/1方向) エスコ 76582696

露出ボックス(VE管用/1方向)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コネクタねじのサイズ:22(G3/4)●サイズ(mm):74×124×49.5●背面ノック:Φ27.1×1mm●材質:PVC●重量:169g 注文コード76582696 品番EA940CS-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コネクタねじのサイズ:22(G3/4)●サイズ(mm):74×124×49.5●背面ノック:Φ27.1×1mm●材質:PVC●重量:169g アズワン品番65-2252-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする