エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール用スイッチボックス
露出ボックス(VE管用/1方出/防水コンセント用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:1方出●適合管:VE管14・16●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量:119g
注文コード
76582705
品番
EA940CS-177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:1方出●適合管:VE管14・16●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量:119g
アズワン品番
65-2252-88