EA940CS-313 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582775 EA940CS-313 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582775 EA940CS-313 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582775 EA940CS-313 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582775 EA940CS-313 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582775

ウォールボックス(防雨型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76582775 品番 EA940CS-313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420
仕様タテ型、防雨型 材質ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g)480 有効深さ(mm)64〜70 サイズ(mm)195×177×95 アズワン品番65-2252-56 バンド通し穴10mm(裏面) 取付スペースELB:2P・30AF×1 適合ノック径(Φmm)下部:27×2・21×1、背面:14×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする